※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード68378855
品番FCMR25-10-10-SS
参考基準価格(税別)¥34,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
Ruland FCMR25-12-10-A は、内径 12 mm x 10 mm、外径 25.4 mm、長さ 38.1 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR25-12-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6