※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード68378864
品番FCMR38-10-10-SS
参考基準価格(税別)¥88,400
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
Ruland FCMR38-10-10-SS は、10 mm x 10 mm ボア、38.1 mm OD、及び 57.2 mm 長の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-10-10-SS はゼロバックラッシュで、最