マフラ(樹脂製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68488007 品番 KM-05
参考基準価格(税別)¥424 販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398

消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行えます。

材質(本体)ポリアセタール樹脂 質量(g)1 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 有効断面積(mm2)4 消音効果(dB)13(空気圧力0.5MPaで電磁弁(050-4E1)取付け時) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.9 配管接続口径M5×0.8 材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
注意
※本体は樹脂ですから、無理な力を加えないでください。
※洗浄には中性洗剤または洗油を使用し、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
※取付けは手で絞めつけてください。プライヤなどの工具を使用すると、破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする