※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ギヤタイプ
カプラ ギアカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68523719
品番
PHE 35GCCOVER
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●ボア:134mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:18500Nm●コード番号:231-1957
全長(mm)
279
外径(Φmm)
279
アズワン品番
65-7915-46