ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの ツールボックス/ツールバッグ
ホーザンの 樹脂製(プラスチック)
ツールケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68549381
品番
B-675
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軽くて大容量。
お手軽価格のハードケース。
フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。
光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×140×330
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
435×(本体深さ80+フタ深さ55)×310
材質
ABS
質量(kg)
1.6
容積
18L
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
330
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
435
有効内寸法・奥行(mm)
(本体深さ80+フタ深さ55)
有効内寸法・高さ(mm)
310
注意
※工具差しは付属しておりません。B-740 工具差しをお求めください。