ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの ツールボックス/ツールバッグ
ホーザンの 樹脂製(プラスチック)
コンテナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68550282
品番
B-505
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
壊れやすい物や精密機器の搬送に。
付属品
緩衝ウレタン×6
質量(kg)
4.9
耐荷重(kg)
15
容積
43L
外寸法・高さ(mm)
227
外寸法・奥行(mm)
390
外寸法・間口(mm)
615
有効内寸法・間口(mm)
576
有効内寸法・奥行(mm)
(本体深さ105+フタ深さ105)
有効内寸法・高さ(mm)
361