Ruland JD10/15-92Y は、外径が 0.590 インチ( 15.0 mm )の Ruland ハブに適合するように設計されたゼロバックラッシュのジョーカップリングスパイダーです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリングです。この3ピース設計により、インチ系、メートル系、キーあり、キーなしボアのクランプやセットスクリューハブを簡単に結合することができる、柔軟にカスタマイ