BNC型ケーブル用プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68583771 品番 BNCP1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オシロスコープの入力など測定器や無線機器など高周波の同軸ケーブルの接続に広く使われているBNCコネクターです。
色々なタイプがありますが嵌合部分の仕様は一緒でオス/メスを間違わなければ接続できます。
ただし、プラグ(ケーブル先端用)は太さによってケーブル固定用部品の寸法が異なります。寸法が合わないと機械的な固定だけでなく電気的接続も不十分になる恐れがあるので適合するもの同士を選択してください。

備考ゴム製ガスケットが付属 コネクタ形状ケーブル用プラグ 特性インピーダンス50Ω or 75Ω 適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV・1.5C-2V他 結合方式BNC(バイヨネットロック方式) 結線方式中心:はんだ、外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする