BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68583816 品番 BNCP58AK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
コネクタ形状ケーブル用プラグ 特性インピーダンス50Ω or 75Ω 適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U 結線方式中心:圧着、外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージBNC12 実装タイプケーブル
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする