トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68583825
品番
BNCP3AK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
3Cケーブル用圧着タイプのBNCプラグです。P-740等の専用工具をお使いください。
コネクタ形状
ケーブル用プラグ
特性インピーダンス
50Ω or 75Ω
適合ケーブル
3C-2V
結線方式
中心:圧着、外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
BNC12
実装タイプ
ケーブル
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。