BNC型ケーブル用ジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68583850 品番 BNCJ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

BNCジャック(メス)です。
ケーブルの先端にメスのBNCコネクターが必要な場合に使います。
ケーブルの太さは1.5D、1.5C相当に適合します。
中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。

コネクタ形状ケーブル用ジャック 特性インピーダンス50Ω or 75Ω 適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV・1.5C-2V 結線方式中心:はんだ、外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージBNC11 実装タイプケーブル
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする