TNCコネクタ(ケーブル用プラグ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68583929 品番TNCP58U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

TNCプラグ(オス)です。
RG-58/U、RG-58A/U相当のケーブル先端に接続できます。
中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。

表面処理ニッケルメッキ コネクタ形状ケーブル用プラグ 特性インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U 結線方式中心:はんだ、外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする