トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
TNC型ケーブル用プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68583938
品番
TNCP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
ケーブル用プラグ
特性インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
3D-2V3C-2V
結線方式
中心:はんだ、外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ケーブル