TNC型ケーブル用プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68583947 品番 TNCP5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
表面処理ニッケルメッキ コネクタ形状ケーブル用プラグ 特性インピーダンス50Ω 適合ケーブル5D-2V・5C-2V・5C-FB 結線方式中心:はんだ、外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする