BNCコネクタ ジャック サイド型 50Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68584236 品番CN-25-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

BNCコネクターの基板取り付け型レセプタクル(メス)です。
ライトアングル型(L型)です。
基板への取り付けははんだ付けですが同時にパネル固定用のねじも備えています。
ケーブルの応力をはんだ接続部や基板に伝えることなくパネルで受けることも可能です。

形状L型 備考絶縁型 コネクタ形状レセプタクル 特性インピーダンス50Ω 結線方式はんだ 実装タイプ基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする