※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ FRCカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:74mm●外径:74mm●長さ:22.5mm●定格トルク:180Nm●コード番号:231-2034
注文コード
68587227
品番
PHE FRC90NR
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:74mm●外径:74mm●長さ:22.5mm●定格トルク:180Nm●コード番号:231-2034
アズワン品番
65-7915-48