※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ FRCカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:3026mm●外径:130mm●長さ:53mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2009
注文コード
68587279
品番
PHE FRC130FTB
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:3026mm●外径:130mm●長さ:53mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2009
アズワン品番
65-7918-06