※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ FRCカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:3026mm●外径:225mm●長さ:103mm●定格トルク:5000Nm●コード番号:231-2022
注文コード
68587288
品番
PHE FRC230FTB
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:3026mm●外径:225mm●長さ:103mm●定格トルク:5000Nm●コード番号:231-2022
アズワン品番
65-7916-34