キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68619507 品番ADT-2803S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されるキャノンコネクタと、同じくオーディオの機器間接続用に
使われているRCAコネクタとの変換コネクタです。

材質真鍮/ニッケルメッキ 寸法(mm)58.0×Φ19.2 コネクタ形状変換コネクタ キャノン3極オス→RCAメス(ジャック) ピン径(Φmm)2.4 ピン数(ピン)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする