BNC型中継用アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68621065 品番BNCAJJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。
テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。

形状メス-メス コネクタ形状中継アダプター 特性インピーダンス50Ω or 75Ω RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージBNC5
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする