32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68765640 品番JN-IPS32FHD-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル 仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)0〜40 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度Typ:10ms 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー8W×2 動作湿度(%)10〜67 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率NO アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子 モニターサイズ32型 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする