手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68797928 品番27HQ710S-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

27インチ 8メガピクセル(3840×2160)
直下型1500エリア駆動Mini LEDバックライト
sRGB 100%+赤色強化
ピーク輝度 2000cd/m2 / HDR対応
防水防塵規格 前面IP45/ 背面IP32対応

付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー/長さ):○ / 電源コード:○ 仕様機械式電源スイッチ その他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976) 質量(kg)スタンド非装着時:8 タイプ外部電源アダプター 消費電力(W)(オフ時)0.3以下 出力【DC】19V、6.32A 表面処理保護ガラス(1.3t、低反射、指紋防止、光学接着) 機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K〜10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP(ピクチャーインピクチャー)】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○ 最大消費電力(W)120 コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.1554×0.1554 表示色約10.7億色(10bit) 解像度3840×2160 視野角178° / 178° 応答速度5 ms(GTG Faster設定時) VESAマウント(mm)200×100/100×100 安全規格CE:○ / EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN (EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / 防水保護等級:IP45 / IP32 / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○ 入力電源100〜240V(50/60Hz) 色(本体)ホワイト 出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort入力:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D入力:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) 画面サイズ27インチ アプリケーションLG Calibration Studio アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする