S34-302 運搬台車・鍋用キャリー エム・あい 68863655

S34-302 運搬台車・鍋用キャリー エム・あい 68863655
S34-302 運搬台車・鍋用キャリー エム・あい 68863655
S34-302 運搬台車・鍋用キャリー エム・あい 68863655
S34-302 運搬台車・鍋用キャリー エム・あい 68863655
S34-302 運搬台車・鍋用キャリー エム・あい 68863655
S34-302 運搬台車・鍋用キャリー エム・あい 68863655
S34-302 運搬台車・鍋用キャリー エム・あい 68863655

運搬台車・鍋用キャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68863655品番S34-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SUS304製(3t)の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。

荷台寸法(mm)392×281床面高さ(mm)114車輪径(Φmm)50材質(本体)SUS304(3t)材質(車輪)ナイロンタイプ60L用キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304荷台寸法(幅)(mm)281材質(車輪・金具)スチール高さ内寸(mm)84特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)392ブレーキ/ストッパーストッパーあり材質(荷台)SUS304

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする