曜日別特売
KMS-A-36 オートクレーブ適応運搬台車 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871355

KMS-A-36 オートクレーブ適応運搬台車 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871355
KMS-A-36 オートクレーブ適応運搬台車 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871355

オートクレーブ適応運搬台車

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可39日以内出荷とは
質量(kg)2.7
内容量1個注文コード68871355品番KMS-A-36
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
材質台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304仕様自在キャスター4個質量(kg)2.7材質(キャスター)MCナイロン適合容器内径(Φmm)36ストッパー(キャスター)2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする