三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
Aガタホイル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全206種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68873367
品番
100A11
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
11
歯幅(mm)
17.6
下穴径(Φmm)
20
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1