三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
Aガタホイル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全206種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68873394
品番
100A14
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
14
歯幅(mm)
17.6
下穴径(Φmm)
20
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1