三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
MBガタホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全214種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68875512
品番
M100B20
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
20
歯幅(mm)
17.6
軸穴径(Φmm)
〜75
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
下穴径(Φmm)
20