三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
Wピッチホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68876097
品番
M2060RB12
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
12
歯幅(mm)
11.7
下穴径(Φmm)
24
軸穴径(Φmm)
〜55
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1