三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
Wピッチホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68876203
品番
M2080RB12
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
12
歯幅(mm)
14.6
下穴径(Φmm)
24
軸穴径(Φmm)
〜75
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1