三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
MBガタホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全214種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68876386
品番
M35B12
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
12
歯幅(mm)
4.3
軸穴径(Φmm)
〜17
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
下穴径(Φmm)
8