三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
ステンレスホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68878294
品番
SM35B36
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,137
販売価格(税別)
¥
6,488
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.8
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
36
軸穴径(Φmm)
〜32
下穴径(Φmm)
11