三信化工
マグカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
240
200
240
色
なかよしフルーツ
なかよしアニマル
なかよしシップ
なかよしフルーツ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68890727
品番
PPC-240NKF
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(mL)
240
寸法(mm)
109×80×73
色
なかよしフルーツ
材質
ポリプロピレン製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇