UW-1546 コンテナボックスツールトレー CAPTAIN STAG 68933789 UW-1546 コンテナボックスツールトレー CAPTAIN STAG 68933789

コンテナボックスツールトレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68933789 品番UW-1546
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

工具用品やアウトドア用品の小物整理に便利なトレーです。
ハンドル付きなので持ち運び、移動も楽々。
別売りのUL-1051 コンテナボックス#22、UL-1052 コンテナボックス#45に組み合わせて使用できます

材質ポリプロピレン ブラック サイズM 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×237×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする