圧着式75ΩBNC型プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 仕様圧着ダイス:TCD-31C 適合ケーブルL-3C2W , 3C-2W 注文コード69011717 品番BCP-A31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・適合ケーブルなど10種類から選べます 他の種類を見る

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。
12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。
用途によりお選びいただけます。
BCP-A:26dB以上(〜2GHz)、20dB以上(〜3GHz)(※)
※BCP-A25は20dB以上(〜1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(〜2GHz)、BCP-A4は20dB以上(〜3GHz)
中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。

仕様圧着ダイス:TCD-31C 適合ケーブルL-3C2W , 3C-2W 入数20個 適合ブーツCB04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする