曜日別特売
VP560-TS【ワケあり】 PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブ 69021411

※代表画像

PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)3注文コード69021411品番VP560-TS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,830販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)アウトレット
¥47,98038,980

縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC呼び径(B)3使用圧力(MPa)(常温)0.68使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする