曜日別特売
AT3/8-75X30KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器 69080211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量1個
圧力レンジ(kPa)0~30
接続ねじG3/8
寸法D(Φmm)83
内容量1個注文コード69080211品番AT3/8-75X30KPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。

圧力レンジ(kPa)
0~30
接続ねじ
G3/8
寸法d
G3/8B
精度
±2.5% (F.S相当)
精度(%)
±2.5F.S.
寸法D(Φmm)
83
大きさ
Φ75
材質
チャンバー:C5191P
材質(接続部)
C3604Crメッキ
使用温度(℃)
5~40
ケース形状
A型
材質(ケース)
SUS304
圧力範囲(kPa)
0~30
メーカー商品コード
BAN-331A-30KPA
校正証明書
メーカー実施校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする