伸縮ボトルホルダー maneuver

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69080500 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

伸縮性のあるゴム素材でさまざまなサイズのボトルにフィットするボトルホルダー。※直径8〜10cm、高さ20〜30cm
ショルダーストラップは70〜130cmまで調整できます。身長や服装、持ち方に合わせて自在にフィットします。
重さはわずか60g。軽くて持ち運びやすく、使わない時もかさばらずにバッグに収納できます。
ステンレス製ボトルやマグボトル、ペットボトルなど、素材を問わず使える汎用性の高さが魅力。普段使いのドリンクボトルはもちろん、ジム・ハイキング・フェスなどアクティブな場面でも活躍します。

材質[外生地]ポリエステル[中生地]発泡ポリエチレン[内生地]ポリエチレン酢酸ビニル 寸法(mm)80×80×高さ70 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする