カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69092601 品番 HC-543
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

操作しやすい大きなロックリング。
ロックを外してワンタッチでオープン。
軽量で持ち運びやすい。
ふたは飲みやすい角度をキープできる。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム ペールブルー 容量(mL)500 質量(g)263 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×225 保温効力(℃)66以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする