カプラ ジョーカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69153344 品番MCLC-10-10-F
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Ruland MCLC-10-10-F は、10 mm x 10 mm ボア、29 mm OD、45 mm 長、3 mm x 3 mm キー溝付きのワンピースリジッドカップリングです。精密に穴をあけておくことができ、ずれや振動が発生しないので、高精度のサーボ用途やシャフトとシャフトの接続に適しています。ハードウェアに独自の Nypatch R 防振コーティングが施されているため、ねじを均等に装着し、繰り返しねじを設置することができ、摩耗を防止し、高保持力を維持できます。これにより、受領時にねじを取り扱う必要がなくなるため、設置時間が大幅に短縮されます。鍛造ねじにより、最大限の保持力を発揮ボアの許容範囲は +0.050 mm / +.012 mm と緊密に制御されています。MCLC-10-10-F は、高品位 2024 アルミ製で、軽量でねじ回しトルクが向上しています。ソリッドバーストックから機械加工されています。

仕様●ボア:10mm●外径:29mm●長さ:45mm●定格トルク:105Nm●コード番号:191-3179 アズワン品番65-8011-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする