曜日別特売
360 H 100 タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt 69213639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69213639品番360 H 100
参考基準価格(税別)¥7,020販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 914 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 914 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様●長さ:914mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3228アズワン品番65-8018-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする