※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1524mm ポリウレタン SK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69236249 品番3V 600
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー

仕様●長さ:1524mm●内径長さ:600mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3123 アズワン品番65-8019-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする