※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルビームカップリング ベローズカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69238805 品番KUP-0606-B
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

概要一目でわかる最大シャフトオフセット:ラジアル +/- 0.25 mm、アキシャル +/- 0.4 mm、アングル +/- 4 ° 最大回転数は 10、000 rpm ですあなたの利点エンコーダベアリングを過負荷から保護します。 高ねじり剛性及び円周方向のクランプにより、測定誤差を防止します。Sick ソリッド / フルシャフトとの併用向けに設計されたフレキシブルベローズカップリングです エンコーダ用途最大トルクは 120 Ncm です 材質:ステンレススチール製ベローズ、アルミハブ注

仕様●カップリングタイプ:ベローズカップリング●外径:21mm●長さ:29mm●固定タイプ:クランプ●ネジり剛性:120Nm/rad●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:0.4mm●ベローズ材質:ステンレス鋼●コード番号:213-3262 アズワン品番65-7899-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする