曜日別特売
JR12V20WUV/MK3 エコクールハロゲン20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292947

JR12V20WUV/MK3 エコクールハロゲン20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292947
JR12V20WUV/MK3 エコクールハロゲン20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292947
JR12V20WUV/MK3 エコクールハロゲン20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69292947

エコクールハロゲン20W

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69292947
品番
JR12V20WUV/MK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

UVカットラバーガラスにより紫外線を低減します。

用途
店舗のダウンライト照明などに最適
口金
GZ4
高さ(mm)
40
質量(g)
12
タイプ
中角
径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69292947
2022-02-02
用途: 照明交換
ヘアースタジオ プレイス 様(サービス業)

市価の約半分ぐらいで、購入できたので、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする