自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69330724 品番12020827
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

Delphi Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリ
Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリは、トリプルリブのシリコンコネクタとキャビティシールを備え、極端な温度、化学薬品、流体に耐えられるように設計されています。 これらのWeather-Pack自動車コネクタの端子はスズでめっき処理され、特殊なコアウィングを備え、圧着のみで接続できるようになっています。そのためはんだが不要で、端子のデュアルタングがバックアウトを防ぎます。 これらのWeather-Pack自動車コネクタは、二次ロック及びコネクタ位置保証(CPA)とともに実用的なロッキングインデックスを使用し、誤かん合を防止 Weather Packシールド自動車コネクタの代表的な用途は、商用車や海上用など、過酷な環境で使用される低エネルギーかつ低電圧の自動車です。 かん合コネクタ、圧着端子、ケーブルシールについては、表を参照してください。

仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:黒●結線方法:圧着●高さ:20.5mm●幅:31.9mm●ハウジング材質:PA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:801-0774 アズワン品番65-7569-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする