同軸コネクタ ジャック 基板取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69370834 品番034-1030-12G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:034-1030-12G●コード番号:220-5456 アズワン品番65-7714-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする