SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ 表面実装 1セット 575個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(575個)
注文コード
69371480
品番
MCX-J-P-H-ST-SM1-TR
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(575個入り)●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1467
アズワン品番
65-7598-99