ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69371604
品番
150-3973
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
変換アダプタ(ユウエツ精機)
仕様
●アダプタタイプ:BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:2GHz●長さ:35.5mm●コード番号:404-6218
アズワン品番
65-7587-89