サンワサプライ
サンワサプライの 接続・省配線(制御機器)
サンワサプライの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サンワサプライの 同軸コネクタ
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69377927
品番
KB-73B2N
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(m)
10
色
ブラック
コネクタ形状
BNC(オス)-P3(オス)
ケーブル
線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)
アズワン品番
64-0875-49
ケーブル径(Φmm)
5.2