曜日別特売
PF 3/4 14 1.5P【ワケあり】 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 69426230

代表画像

管用平行ねじ用ハンドタップ PF

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
呼び
3/4
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
23
注文コード
69426230
品番
PF 3/4 14 1.5P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シャンク径d(Φmm)
23
寸法lk(mm)
四角部:20
全長L(mm)
85
呼び
3/4
材質
HSS
山数
14
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
216-1579
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PF 3/4-14
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
24.5
ねじ長さ(mm)
35
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
26.441
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;24.117、MAX:24.658
シャンク四角部幅(mm)
17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04568523
2021-09-22
用途: ネジさらい
宏輝システムズ株式会社 様(医療・福祉・介護関連業)

PFソケットのサライに使用したが、ネジ山にしっかりとフィットして作業が楽だった。

対象商品 : 37028467
2020-02-07
用途: エアツールの接続ネジ加工
東建コーポレーション株式会社 様

切り始めの食い付きが良くて綺麗に加工が出来ました。
精度も良いです。

対象商品 : 04568496
2018-06-28
用途: 水抜き用穴にプラグの取り付け。
サービス業

アルミ材に穴を開けて使用、タップの切れ味最高でした。

3人が参考にしています
対象商品 : 04568706
2014-08-29
用途: タップ穴加工

普通に使えますし他の商品(高額)と変化無く使えます。国産なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品 : 04568706
2016-03-04
用途: SUS303材へねじ切り
製造業

ステンレス用タップでは無いのにSUS303相手によく切れました

1人が参考にしています
対象商品 : 04568706
2015-10-27
用途: 管のネジの切り直し
農・林・水産業

地元の業者でどこが扱っているのか分からず、規格も分からずで大変だったのですがなんとか調べて規格が分かり注文しました。到着も早くすぐに作業する事が出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 04568672
2010-01-20
用途: 樹脂管のネジ切り
I-Droomハンド 様(製造業)

メーカー物は、耐久性、クズの排出、切れ味どれをとっても非常によい。
安いものも有るが、悪かろう安かろうは、仕事には使えない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする