※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCEW250S 間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 日動電工 69508218 KCEW250S 間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 日動電工 69508218

間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード69508218 品番KCEW250S
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切に両端で固定できます。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。

材質亜鉛めっき鋼板 間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150〜260、【深さ47】140〜250、【深さ57】 130〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする